Referenties
Norton:69936676705
Rubix:A0175185
EAN:5900442848404

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 300X32X127 SGB46FVXP 45 M/S
Voor machines met laag tot middelhoog vermogen. Zeer veelzijdig op vele soorten staal.
Sterke punten
Harder and sharper than conventional abrasive grains. Good cutting capacity.
Toepassingen
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 300 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,33 excl. BTW
/ stuk
€ 281,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
