Referenties
Flexovit:69936676919
Rubix:23422605
EAN:3564656215562

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 200X25X32 GC60JVK 35 M/S
Flexovit heeft een goede reputatie als het gaat om het voldoen aan de veranderende behoeften van de industrie, naast het bieden van uitgebreide technische ondersteuning door teams van experts die bekend zijn met meerdere industriële toepassingen. Ons assortiment tafel- en voetwielen voldoet aan alle behoeften op het gebied van metaalverwijdering, ontbramen, vormgeven en slijpen voor snelstaal en zelfs non-ferrometalen.
Sterke punten
•Schijven voor precisieslijpen
Toepassingen
Rectified; Onderhoud & Reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,31 excl. BTW
/ stuk
€ 71,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
