Referenties
Flexovit:66243545527
Rubix:23422601
EAN:3157625626614



Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 200X25X20 A36NVBE 35 M/S
Flexovit heeft een goede reputatie als het gaat om het voldoen aan de veranderende behoeften van de industrie, naast het bieden van uitgebreide technische ondersteuning door teams van experts die bekend zijn met meerdere industriële toepassingen. Ons assortiment tafel- en voetwielen voldoet aan alle behoeften op het gebied van metaalverwijdering, ontbramen, vormgeven en slijpen voor snelstaal en zelfs non-ferrometalen.
Sterke punten
•Gewoon aluminiumoxide, de hardheid is te danken aan de aanwezigheid van 3% titaanoxide in het schuurmiddel
Bij verhitting tot een lage temperatuur behoudt het schuurmiddel zijn bruine kleur; Bij verhitting tot een hoge temperatuur verandert de kleur door oxidatie van het titanium in blauwgrijs
Door zijn hardheid is de reguliere aluminiumoxidekorrel geschikt voor het slijpen van zeer elastische metalen materialen en met name voor handmatig slijpen op staande slijpmachines en voor slijpblokken. .
Bij verhitting tot een lage temperatuur behoudt het schuurmiddel zijn bruine kleur; Bij verhitting tot een hoge temperatuur verandert de kleur door oxidatie van het titanium in blauwgrijs
Door zijn hardheid is de reguliere aluminiumoxidekorrel geschikt voor het slijpen van zeer elastische metalen materialen en met name voor handmatig slijpen op staande slijpmachines en voor slijpblokken. .
Toepassingen
Rectified; Onderhoud & Reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
