METABO SLIJPSTEEN RESERVE 150X20X32 MM - 36 P 630777000
Slijpstenen, normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630777000
Rubix:A0216642
Fabrikant:630777000
EAN:4007430422033

Technische samenvatting
| Gebruik | voor het slijpen van slijpgereedschapsstaal |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 20 mm |
Productdetails : METABO SLIJPSTEEN RESERVE 150X20X32 MM - 36 P 630777000
Voor het slijpen van gereedschapsstaal, Fijne korrel (60 N): geschikt voor het fijnslijpen van geharde en ongeharde staalsoorten, bv. spiraalboren, schroevendraaiers, beitels, splijtgereedschap, steekbeitels, gutsen, Grove korrel (36 P): geschikt voor het voorslijpen van geharde en ongeharde staalsoorten, bv. schroevendraaiers, beitels, splijtgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | voor het slijpen van slijpgereedschapsstaal |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Max. toerental | 35 m/s |
| Boring | 32 mm |
| Type | slijpsteen reserve (ds 7202) |
| Dikte | 20 mm |
| Schuurmateriaal | normaal korund |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,50 excl. BTW
/ stuk
€ 26,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen