Referenties
SMC:ZP3C-50CFS
Rubix:A0727232
Fabrikant:ZP3C-50CFS

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3C-50CFS
Vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor er een ruime keuze is. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.
Sterke punten
Padmaten: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 en Ø 50 Materiaal: FS61 (fluorrubber) Padhardheid (Shore A: ±5°): 60º Filteropening: 250 μm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | fluorrubber |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,36 excl. BTW
/ stuk
€ 24,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen