GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSP SLIPPER 1/4" 2-10NM - TSN 10/90
Slipmomentsleutel TSP SLIPPER
Zie technische informatieReferenties
Gedore:761-10
Rubix:10032124
Fabrikant:1196731
EAN:4002805919927


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 2 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Productdetails : GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSP SLIPPER 1/4" 2-10NM - TSN 10/90
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
• ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.) Uitvoering:
• vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
• 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging
• met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk
• automatische terugstelling in de uitgangspositie
• 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
• lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
• zeer handzaam en slipvast rubber handvat
• conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
• de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) Leveringsomvang:
• momentsleutel type TSP SLIPPER
• instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in stevige kartonverpakking
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
• ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.) Uitvoering:
• vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
• 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging
• met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk
• automatische terugstelling in de uitgangspositie
• 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
• lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
• zeer handzaam en slipvast rubber handvat
• conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
• de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) Leveringsomvang:
• momentsleutel type TSP SLIPPER
• instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in stevige kartonverpakking
Slipmomentsleutel TSP SLIPPER 1/4", 2-10 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.) Uitvoering: vast instelbare momentsleutel - zonder schaal 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk automatische terugstelling in de uitgangspositie 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze zeer handzaam en slipvast rubber handvat conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen de vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) Leveringsomvang: momentsleutel type TSP SLIPPER instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 levering in stevige kartonverpakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 2 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 185 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Bevestiging | 6,3 mm |
| Type | slipmomentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,64 excl. BTW
/ stuk
€ 322,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen