GEDORE SLIPRATEL 25" MET RING UD 46MM - 31 KR 25-46

Slipratel met ring UD 31 KR

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:31 KR 25-46
Rubix:10011579
Fabrikant:6256550
EAN:4010886625651
GEDORE SLIPRATEL 25" MET RING UD 46MM - 31 KR 25-46
Technische samenvatting
Opening46
Lengte635 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL 25" MET RING UD 46MM - 31 KR 25-46


Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Slipratel 25" met ring UD 46 mm frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R) 6-kant ringen op aanvraag bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2302 g
Opening46
Lengte635 mm
Typeratel sleutel
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,30 excl. BTW
/ stuk
252,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden