Referenties
Bahco:NS104-77
Rubix:A0769352
EAN:7314150294800

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 77MM ALBR NS104-77
Ring slagsleutel, kan gebruikt worden met hamer om bouten en moeren te bevestigen. Materiaal: aluminium brons. vonkvrij. Gesmeed. Product Standaard DIN 7444.
Sterke punten
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2781 g |
| Opening | 77 mm |
| Lengte | 326 mm |
| Materiaal | aluminiumbrons |
| Gewicht | 2720 g |
| Maat | 77 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,69 excl. BTW
/ stuk
€ 584,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
