Referenties
Bahco:SB-2448
Rubix:A0415798
EAN:7314150136056


Technische samenvatting
| Blad lengte | 100 mm |
|---|---|
| Breedte blad | 25 mm |
| Handvat | met rubber bekleed |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLOOPBEITEL SB-2448
De Bahco sloopbeitel is een nieuw, slagvast, heavy duty product. Mes gehard tot 58-61 Hrc voor een lang en scherp leven. De gebogen knokkel beschermer maakt het mogelijk om te gebruiken als een hefboom voor het betere werk. Op de achterkant van de beitel kan worden geslagen met een hamer om sneller te werken. Het kan gebruikt worden voor het maken van inkepingen of gatverbindingen in deuren, het splijten van hout, en vele andere toepassingen. Blad van 4mm dik voor zwaar gebruik. Blad 100mm lang voor verhoging van de slaglengte. SB-2448: geleverd inclusief beschermholster. SB-2448 in blisterverpakking, leverbaar per stuk. 2448 alleen leverbaar in display van 12 stuks.
Sterke punten
•Comfortable two-component heavy-duty hammer impact-resistant handle
Extra finger protection from the curved knuckle guard which can also be used for leverage
Protective holster with button clip, compatible with workwear
Sold in retail packaging
Extra finger protection from the curved knuckle guard which can also be used for leverage
Protective holster with button clip, compatible with workwear
Sold in retail packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Blad lengte | 100 mm |
| Breedte blad | 25 mm |
| Handvat | met rubber bekleed |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,89 excl. BTW
/ stuk
€ 28,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen