Referenties
Bahco:425-15
Rubix:10070840
EAN:7311518017767

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL HOUTEN HECHT 15MM 425-15
Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout. Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals. Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen. Geslepen en klaar voor gebruik. Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen. Uitgerust met een beschermkap over de punt.
Sterke punten
•Safety guard and rounded shoulders for added protection
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Blad lengte | 140 mm |
| Breedte blad | 15 mm |
| Handvat | hout |
| Aangepaste tariefcode | 82053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,40 excl. BTW
/ stuk
€ 21,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen