KL.5 RONDMOER 4/6 GLEUF METRISCH FIJN D1804W M30X1,50
Slotted Round Nut
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fabory:11572.300.150
Rubix:08961282
EAN:8715492573315

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 1804 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Documenten
Productdetails : KL.5 RONDMOER 4/6 GLEUF METRISCH FIJN D1804W M30X1,50
Ronde moer met gleuven DIN 1804 W Staal |5|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 1804 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden