Referenties
Bikon:BK0800006
Rubix:01440323




Productdetails : BIKON 8000 6X14 SPANSET
Bikon 8000 kleminrichting
Locking Device type Bikon 8000
Sterke punten
Gemiddeld/hoog zelfcentrerend koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,04 g |
| Type | 8000 |
| Asdiameter | 6 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte met schroeven | 25,3 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 22,3 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 13 N.m |
| Buitendiameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,58 excl. BTW
/ stuk
€ 26,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen