ELVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M30
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38280.300.001
Rubix:08917052
EAN:8715492089366

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M30
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7989 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,34 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 103,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen