140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M45
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38100.450.001
Rubix:09621450
EAN:8715492085221



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M45
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M45 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen