Referenties
Spartex:RON5,3X1A2
Rubix:08251123
Fabrikant:0125253
EAN:4043377023926


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M5
SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M5X10X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
5,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Norm
Metrische diameter
M5