Referenties
Spartex:RON24ISO
Rubix:08917013
Fabrikant:007091.00000.0240.000
EAN:4051426184474


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M24
Normale platte onderlegschijf D.24X44X4 - onbehandeld staal klasse C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
24 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M24