SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M64X115X9

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON66A4
Rubix:A0818139
Fabrikant:01254660
EAN:4043377405531
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M64X115X9

Technische samenvatting

Binnendiameter66 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M64X115X9


SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M64X115X9

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter66 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter115 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM64
Dikte9 mm
€ 63,76 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 77,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

66 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

115 mm

Norm

Metrische diameter

M64