Referenties
Fabory:38740.220.001
Rubix:08914117
EAN:8715492782724

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING VLAK D126 M22
Vlakke sluitring DIN 126 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,5 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,41 excl. BTW
/ stuk
€ 0,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M22