Referenties
Spartex:RON1L19/100
Rubix:08914071
Fabrikant:000093.00000.9190.000
EAN:4043952026458


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT/LIP D93 M18
Borgringen met 1 veerpunt D.19 ruw staal DIN 93 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Dikte | 0,5 mm |
| Norm | DIN 93 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6,4 mm
Buitendiameter
19 mm