STARLOCK RVS SNELBORGER M/KAP 12MM
Snelborger voor assen met roestvaststalen kap type A RVS
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51446.120.001
Rubix:08255838
EAN:8715492290915

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11,62 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : STARLOCK RVS SNELBORGER M/KAP 12MM
Snelborger voor assen met roestvaststalen kap type A RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,800 g |
| Binnendiameter | 11,62 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 424,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen