Referenties
Spartex:RONAERGOT34
Rubix:08914096
Fabrikant:000432.00000.0340.000
EAN:4043952070222


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : SPARTEX ST NOKBORGPLAAT D432 M33
Borgringen met pin D.34 ruw staal DIN 432
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 855 g |
| Binnendiameter | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 432 |
| Type | spartex st nokborgplaat d432 m33 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 9,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 56,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
34 mm
Type
spartex st nokborgplaat d432 m33
Metrische diameter
M33