SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M20X33X1,4
Ventilatorringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLARGJ21A4
Rubix:A0823064
Fabrikant:67974210
EAN:4043377404176


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M20X33X1,4
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797AJ M20X33X1,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 1,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
33 mm
Type
Metrische diameter
M20