Referenties
Vervangen ref.:TRUARC7BR
Spartex:TRUARC6
Rubix:08931458
Fabrikant:006799.00000.0060.000
EAN:4043952478929


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING RA 6 DIN6799
Asborgringen D.6 verenstaal DIN 6799
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 0,7 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 3,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen