Referenties
Tsubaki:RS10B 1 WA2 CL SC
Rubix:01260416
Fabrikant:1214103202
EAN:8718472049954



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 WA2
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Ketting | 10bwa2cl |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden