Referenties
Tsubaki:RS40HP SS 1 CL (P=1/2'')
Rubix:01265614
Fabrikant:1123400002
EAN:8718472044195

Technische samenvatting
| Ketting | ansi single pitch ss hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 HP/SS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Ketting | ansi single pitch ss hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 7 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,27 excl. BTW
/ stuk
€ 12,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen