TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM

Sluitschakel CC DIN/BS ATT RF16BCL

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RF16B-1 CL SC CR112.1113-E
Rubix:01270377
Fabrikant:2761160002
EAN:8718472134025
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM
Technische samenvatting
Kettingrf16bcl
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM


Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83 g
Kettingrf16bcl
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht83 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,28 excl. BTW
/ stuk
17,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen