TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS160-2

RS160-2 Tsubaki ANSI G7 twee pitch offset link

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS160 2 2POL RP
Rubix:01266038
Fabrikant:0121160208
EAN:8718472005554
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS160-2
Technische samenvatting
Kettingansi g7
Steek van de ketting50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS160-2


Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2214 g
Kettingansi g7
Steek van de ketting50,8 mm
Gewicht2214 g
Diameter rol28,58 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
194,67 excl. BTW
/ stuk
235,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen