TSUBAKI SLUITSCHAKEL LAMBDA N.E.P. 10B-2 5/8 X 3/8
Sluitschakel DC DIN/BS 10B2LDNEPCL
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 N.E.P. CL
Rubix:01270417
Fabrikant:74101020002
EAN:8718472593051

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL LAMBDA N.E.P. 10B-2 5/8 X 3/8
BS Lambda N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 10b2ldnepcl |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Diameter rol | 10,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes