AKN MB 18 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
AKN from MECALINE:MB18-AKN
Rubix:03432016
Fabrikant:890849
EAN:4055953133196
AKN MB 18 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter126 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AKN MB 18 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgring met metrische afmetingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter126 mm
Materiaalstaal
Gewicht0,062 kg
Breedte1,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,44 excl. BTW
/ stuk
5,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden