Referenties
Spartex:RONSEC55
Rubix:0899112763
Fabrikant:070952.00001.0550.000
EAN:4043952615294

Productdetails : SPARTEX BORGPLAAT STL D70952 M55
Veiligheidsring D.55X67X1,2 - ruw staal DIN 70952
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 67 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,87 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 76,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
