AKN MB 30 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:MB30-AKN
Rubix:03432040
Fabrikant:890863
EAN:4055953079173
AKN MB 30 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter205 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN MB 30 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Locking washer with metric dimensions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter205 mm
Gewicht0,18 kg
Breedte2 mm
€ 22,66 excl. BTW
/ stuk
€ 27,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden