SKF W 06 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:W 06
Rubix:03045177
EAN:7316571182216
SKF W 06 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter303022 mm
Buitendiameter48,819 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF W 06 BORGRING


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
W-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt om AN en N-borgmoeren op een as of trekbus vast te zetten en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter303022 mm
Buitendiameter48,819 mm
Breedte48,819 mm
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen