Referenties
AKN from MECALINE:MB52-AKN
Rubix:03432056
Fabrikant:890875
EAN:4055953070903

Documenten
Productdetails : AKN MB 52 BORGRING
Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Locking washer with metric dimensions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 342 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Breedte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,60 excl. BTW
/ stuk
€ 161,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen