Referenties
FAG:MB8
Rubix:03017462
Fabrikant:0167336220000
EAN:4026677707017

Productdetails : FAG MB 8 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 1,25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden