Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERALFA XZ 3-1
Rubix:07400968
Fabrikant:8100330074

Productdetails : KLUBER KLUBERALFA XZ 3- 1 - BLIK 1 LTR
Klüberalfa XZ 3-1 is een snel verdampende dispersie, oplosmiddel en wasmiddel voor gebruik in combinatie met PFPE-smeermiddelen. De chemische samenstelling is vergelijkbaar met geperfluoreerd polyether (PFPE). Daarom worden smeermiddelen op basis van PFPE opgelost of verspreid in Klüberalfa XZ 3-1. Klüberalfa XZ 3-1 is geen gechloreerde fluorokoolstof (CFC) en valt daarom niet onder het CFC/halon-verbod.
Sterke punten
• Verbetert de hechting van PFPE-smeermiddelen op metalen oppervlakken
• Vergemakkelijkt verwijdering van PFPE-smeermiddelen
• Vergemakkelijkt de toepassing van PFPE-smeermiddelen in gedispergeerde vorm
• Vergemakkelijkt verwijdering van PFPE-smeermiddelen
• Vergemakkelijkt de toepassing van PFPE-smeermiddelen in gedispergeerde vorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 914,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.106,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen