Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPLEX BE 31-502 1KG
Rubix:07401650
Fabrikant:0171260037
Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX BE 31- 502 - BLIK 1 KG
Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn smeervetten op basis van minerale olie en speciale calciumzeep. Zij bieden een hoge bestendigheid tegen mechanisch-dynamische belasting en goede hechtingseigenschappen. Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn zeer goed bestand tegen media, water en waterdamp. Het is raadzaam om de compatibiliteit voorafgaand aan de toepassing op grote schaal te testen.
Sterke punten
• Langere levensduur van de onderdelen
• Minder slijtage
• Goed drukabsorptievermogen
• Minder onderhoud
• Goede dichting en goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen
• Goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
• Minder slijtage
• Goed drukabsorptievermogen
• Minder onderhoud
• Goede dichting en goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen
• Goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,64 excl. BTW
/ stuk
€ 433,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
