KLUBER KLUBERFLUID C-F 1 ULTRA - VAT 180 KG
Smeerolie Klüberfluid C-F 1 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390740333
Rubix:07401128

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID C-F 1 ULTRA - VAT 180 KG
Klüberfluid C-F 1 Ultra is een op minerale olie gebaseerd aluminiumstearaat verzeept onderhoudssmeermiddel dat speciaal is ontwikkeld voor omloop- of spatsmering. Het bevat speciaal grafiet als vast smeermiddel, is zeer goed bestand tegen druk en bevat zowel slijtagewerende additieven als corrosieremmers. Dit smeermiddel kan worden gebruikt voor massatemperaturen vanaf -15 °C. Klüberfluid C-F 1 Ultra is een niet-Newtoniaanse vloeistof, vrij van bitumen, oplosmiddelen, zware metalen en chloor. Op grond van AGMA 251.02, is Klüberfluid C-F 1 Ultra ingedeeld bij de "speciale bestanddelen" (paragraaf 3.4). Het voldoet volledig aan de specificaties in tabel 6, "Tandwielsmeermiddelen voor extreem hoge druk".
Sterke punten
• Onderhoudssmeermiddel voor open tandwielen met spat- of omloopsmering
• Geschikt voor lage gebruikstemperaturen (-15 °C)
• Vrij van zware metalen, oplosmiddelen, bitumen en chloor
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale tandvlakbescherming
• Geschikt voor lage gebruikstemperaturen (-15 °C)
• Vrij van zware metalen, oplosmiddelen, bitumen en chloor
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale tandvlakbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 3 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.828,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10.682,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen