Referenties
Klüber Lubrication:0970690037
Rubix:07402330
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH RM 14-211 - BLIK 1 KG
Klübersynth RM 14-211 is gebaseerd op aluminiumcomplexzeep, minerale olie, synthetische koolwaterstofolie en een vast smeermiddel. Het hecht zich goed aan het wrijvingspunt en is bestand tegen koud en warm water.
Sterke punten
• Vermindert lawaai dankzij de zeer lage statische wrijving
• Slijtagevermindering dankzij de zeer lage statische en dynamische wrijving
• Geen lekkage van smeermiddel en een goede afdichting, dankzij de goede hechting en waterbestendigheid
• Slijtagevermindering dankzij de zeer lage statische en dynamische wrijving
• Geen lekkage van smeermiddel en een goede afdichting, dankzij de goede hechting en waterbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,50 excl. BTW
/ stuk
€ 259,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
