Referenties
Klüber Lubrication:KLUBEROIL Y F 100 5L
Rubix:07401554
Fabrikant:0021100764

Productdetails : KLUBER KLUBEROIL YF 100 - CAN 5 LTR
Klüberoil YF 100 is een polyalkylenglycol-olie met vaste smeermiddelen. Het is geschikt voor de smering van kettingen die bij zeer hoge temperaturen actief zijn. Het heeft goede bevochtigende eigenschappen, uitstekend penetratiegedrag en een hoge stabiliteit.
Sterke punten
• Kettingolie voor zeer hoge temperaturen
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Uitstekend penetratiegedrag
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Uitstekend penetratiegedrag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.075,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.300,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen