Referenties
Klüber Lubrication:0121890540
Rubix:07401738

Productdetails : KLUBER KLUBERPLUS SK 07-205 - BLIK 15 LTR
Klüberplus SK 07-205 is een licht gekleurde, water-mengbare smeer-wasemulsie. Zodra het droog is, vormt het een transparante droge smeringslaag. Klüberplus SK 07-205 bevat geen vaste smeermiddelen. De droge smeringslaag heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en biedt een goede absorptie van druk.
Sterke punten
• Lage wrijvingscoëfficiënt
• Goede slijtagebescherming
• Voorkomt stick-slip
• Mengbaar met water
• Water gevarenklasse 1
• Gemakkelijke toepassing
• Geen hechting van vuil of stof
• Ook geschikt voor zelftappende schroeven
• Snelle kwaliteitscontrole van de coating na aanbrengen, door geïntegreerde uv-indicator (zichtbaar, 300-400 nm)
• Goede slijtagebescherming
• Voorkomt stick-slip
• Mengbaar met water
• Water gevarenklasse 1
• Gemakkelijke toepassing
• Geen hechting van vuil of stof
• Ook geschikt voor zelftappende schroeven
• Snelle kwaliteitscontrole van de coating na aanbrengen, door geïntegreerde uv-indicator (zichtbaar, 300-400 nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 15000 ml |
| Verpakkingseenheid | emmer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.357,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.642,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen