Referenties
Klüber Lubrication:0180420177
Rubix:07403204
Productdetails : KLUBER UNIMOLY GB 2 - BLIK 25 KG
UNIMOLY GB 2 is een hoogtemperatuursmeervet op basis van minerale olie, silicaat en molybdeen disulfide.
Sterke punten
• Voor smeerpunten die blootstaan aan hoge belasting
• Noodloopeigenschappen
• Goed dempend effect
• Noodloopeigenschappen
• Goed dempend effect
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.465,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2.983,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
