Referenties
Klüber Lubrication:STABURAGS NBU 12/300 KP 1Kg
Rubix:07402992
Fabrikant:0170620037
Documenten
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 12 / 300 KP - BLIK 1 KG
STABURAGS NBU 12/300 KP is een vet voor rol- en glijlagers op basis van minerale olie en een bariumcomplexzeep verdikkingsmiddel. Het biedt een goede slijtagebescherming en een goed drukabsorptievermogen. STABURAGS NBU 12/300 KP is bestand tegen water en biedt een betrouwbare bescherming tegen corrosie.
Sterke punten
• Rol- en glijlagervet
• Goede corrosiebescherming
• Goed drukabsorptievermogen
• Bestand tegen water
• Langetermijnvet
• Betrouwbare slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Goed drukabsorptievermogen
• Bestand tegen water
• Langetermijnvet
• Betrouwbare slijtagebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,21 excl. BTW
/ stuk
€ 533,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen