KLUBER KLUBERSPEED BF 72-22 - BLIK 1 KG
Smeervet Klüberspeed BF 72-22
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:KLUBERSPEED BF 72-22 1KG
Rubix:07401800
Fabrikant:0040430037
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSPEED BF 72-22 - BLIK 1 KG
Klüberspeed BF 72-22 is een speciaal hoogwaardig vet met een synthetische basisolie en een polyurea verdikkingsmiddel. Dankzij de viscositeit van de basisolie en de viscositeit-temperatuur eigenschappen ervan, kan Klüberspeed BF 72-22 worden gebruikt voor een breed scala aan snelheden en temperaturen. Tests hebben aangetoond dat Klüberspeed BF 72-22 geschikt is voor extreem hoge snelheden; er werden snelheidsfactoren oplopend tot 2 miljoen bereikt. Dankzij Klüberspeed BF 72‑22 kan tevens de inlooptijd worden verkort en het heeft een lange levensduur.
Sterke punten
• Zeer goed bestand tegen water en de corrosiewerende werking beschermt lagers tegen voortijdig uitvallen, hetgeen zal bijdragen aan het minimaliseren van de onderhoudskosten
• Laag startkoppel waarborgt een probleemloze werking en energiebesparingen, ook bij lage temperaturen
• Succesvol gebruik over een lange periode, in het bijzonder bij hoge snelheden
• Kortere inlooptijd van spindellagers
• Laag startkoppel waarborgt een probleemloze werking en energiebesparingen, ook bij lage temperaturen
• Succesvol gebruik over een lange periode, in het bijzonder bij hoge snelheden
• Kortere inlooptijd van spindellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,29 excl. BTW
/ stuk
€ 405,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
