KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-64/2403 - KOKER 370 GR
Smeervet Klübersynth UH1 64-2403
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0960390590
Rubix:07402422
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-64/2403 - KOKER 370 GR
Klübersynth UH1 64-2403 is speciaal ontwikkeld voor de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Klübersynth UH1 64-2403 is bestand tegen koud en warm water en heeft geen negatief effect op de vorming van schuim of de smaak van bier. Klübersynth UH1 64-2403 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Daarnaast is dit smeervet Halal gecertificeerd (HFCE) en beschikt het over de relevante drinkwatercertificaten, zoals UBA (DVGW-KTW), WRAS en NSF-norm 61. Klübersynth UH1 64-2403 is getest en goedgekeurd volgens DIN EN 377, klasse B (smeermiddelen voor gaseenheden en actuatoren, bedrijfstemperatuurbereik van 0 °C tot en met 90 °C). Klübersynth UH1 64-2403 werd ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de voedselverwerkende, cosmetische, farmaceutische of diervoederindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 64-2403 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Bevordert de betrouwbare werking van drankuitgifte-installaties door het neutrale effect op de smaak en het schuim van bier
• Is zeer goed bestand tegen warm en koud water en stoom, waardoor de onderhoudsintervallen verlengd kunnen worden
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Gecertificeerd overeenkomstig internationale normen, bijvoorbeeld UBA (DVGW-KTW), WRAS, NSF-norm 61, NSF H1, Halal (HFCE) en DIN EN 377, klasse B
• Is zeer goed bestand tegen warm en koud water en stoom, waardoor de onderhoudsintervallen verlengd kunnen worden
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Gecertificeerd overeenkomstig internationale normen, bijvoorbeeld UBA (DVGW-KTW), WRAS, NSF-norm 61, NSF H1, Halal (HFCE) en DIN EN 377, klasse B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 370 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.233,24 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.492,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
