Referenties
Klüber Lubrication:0010310177
Rubix:07402746
Productdetails : KLUBER NONTROP ZB 91 DIN - BLIK 25 KG
NONTROP ZB 91 DIN is een thermisch stabiel, smerend, glijdend en afdichtend middel op basis van minerale olie en silicaat. Het vet is goedgekeurd op grond van: DIN EN 377, klasse D en DIN DVGW-Reg.-nr. NG-5162AR0882.
Sterke punten
• Getest en goedgekeurd door DVGW op grond van DIN EN 377, klasse D
• Goede hechting
• Neutraal ten opzichte van koper en koperlegeringen
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Neutraal ten opzichte van DIN EN 377 elastomeren, bijv. SRE-NBR 1
• Goede hechting
• Neutraal ten opzichte van koper en koperlegeringen
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Neutraal ten opzichte van DIN EN 377 elastomeren, bijv. SRE-NBR 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.622,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9.223,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
