Referenties
Klüber Lubrication:0042050177
Rubix:07400530
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 51 - BLIK 25 KG
ISOFLEX TOPAS NCA 51 is een speciaal synthetisch smeervet voor de lange termijn met goede eigenschappen bij lage temperaturen. Het bestaat uit een synthetische koolwaterstofolie en een speciale calciumzeep.
Sterke punten
• Synthetische lange termijn vet met een breed temperatuurbereik
• Zeer lage start- en bedrijfskoppel, zelfs bij lage temperaturen
• Smeermiddellaag verspreidt zich bijzonder goed
• Goede bescherming tegen slijtage
• Goede roestwerende eigenschappen
• Bestand tegen veroudering
• Uitstekende werking bij lage temperaturen
• Bijzonder geschikt voor de smering van kleine tandwielen
• Zeer lage start- en bedrijfskoppel, zelfs bij lage temperaturen
• Smeermiddellaag verspreidt zich bijzonder goed
• Goede bescherming tegen slijtage
• Goede roestwerende eigenschappen
• Bestand tegen veroudering
• Uitstekende werking bij lage temperaturen
• Bijzonder geschikt voor de smering van kleine tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.642,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8.037,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
