Referenties
Klüber Lubrication:0940210177
Rubix:07402862
Productdetails : KLUBER PETAMO III/350 - BLIK 25 KG
PETAMO III 350 is speciaal ontwikkeld voor de smering van transportsystemen, onderworpen aan hoge temperaturen. Dit thermisch stabiele smeermiddel biedt een optimale bescherming tegen slijtage en is zeer goed bestand tegen water. Het zorgt voor een goede roestbescherming en hoge stabiliteit bij veroudering en oxidatie.
Sterke punten
• Uitstekende slijtagebescherming
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Bevat geen grondstoffen met siliconen
• Uitstekend bestand tegen water
• Hoge stabiliteit bij veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Bevat geen grondstoffen met siliconen
• Uitstekend bestand tegen water
• Hoge stabiliteit bij veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38.564,55 excl. BTW
/ stuk
€ 46.663,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
