Referenties
Klüber Lubrication:0201990494
Rubix:07402894
Productdetails : KLUBER POLYLUB GLY 801 - CAN 25 KG
De productserie POLYLUB GLY 151, 501, 801 bevat een synthetische koolwaterstofolie, minerale olie en speciale lithiumzeep. Het bestaat uit drie smeervetten die wrijving en slijtage verminderen in glijlagers, glijstrips en kleine tandwielen gemaakt van kunststof. De smering van kunststoffen wijkt af op een aantal punten. Aangezien het gedrag van metalen en kunststoffen in veel opzichten verschilt, moeten de eigenschappen van de smeermiddelen worden aangepast aan de kunststof. In vergelijking met vele metalen, zijn kunststoffen relatief zacht. Vaste smeermiddelen die een positief effect hebben op veel metalen wrijfpunten, kunnen geen of een negatief effect hebben op kunststofsmeerpunten. Met de samenstelling van POLYLUB GLY 151, 501, 801, biedt Klüber Lubrication producten die geen vaste smeermiddelen bevatten en goed hechten.
Sterke punten
• Voor veel toepassingen bij diverse kunststoffen en elastomeren
• Goedgekeurd door veel gerenommeerde fabrikanten en leveranciers in de auto-industrie
• De geïntegreerde uv-indicator waarborgt een betrouwbare smeermiddeldetectie (golflengte 366 nm), zelfs met een minimale hoeveelheid smeermiddel
• Bevordert de mechanische demping en lawaaivermindering bij schakelaars en contacten
• Goedgekeurd door veel gerenommeerde fabrikanten en leveranciers in de auto-industrie
• De geïntegreerde uv-indicator waarborgt een betrouwbare smeermiddeldetectie (golflengte 366 nm), zelfs met een minimale hoeveelheid smeermiddel
• Bevordert de mechanische demping en lawaaivermindering bij schakelaars en contacten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.626,60 excl. BTW
/ stuk
€ 8.018,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
