KLUBER STABURAGS NBU 12 K - BLIK 25 KG
Smeervet STABURAGS NBU 12 K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0170850177
Rubix:07403010
Documenten
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 12 K - BLIK 25 KG
STABURAGS NBU 12 K, 30 K zijn smeervetten op basis van minerale olie en bariumcomplexzeep. Beide vetten bieden een uitstekende roest- en slijtagebescherming, zijn zeer goed bestand tegen water en media uit de omgeving en hebben eveneens een uitstekende belastingscapaciteit en zijn zeer goed bestand tegen tribocorrosie.
Sterke punten
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekende weerstand tegen media uit de omgeving
• Hoge slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
• Uitstekende weerstand tegen media uit de omgeving
• Hoge slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.808,29 excl. BTW
/ stuk
€ 4.608,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
