Referenties
Klüber Lubrication:0041790177
Rubix:07400534
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 52 - BLIK 25 KG
ISOFLEX TOPAS NCA 52 is een synthetisch lange termijn vet met goede eigenschappen bij lage temperaturen. Het heeft een goede belastings- en draagkrachtcapaciteit en zorgt voor probleemloze werking zelfs bij hoge snelheden en versnellingen. Het van speciale calcium-zeep gemaakte indikkingsmiddel zorgt voor een goede hechting op de onderdelen en een goede weerstand tegen stoffen. De toevoegingsmiddelen in ISOFLEX TOPAS NCA 52 zorgen voor een verbeterde slijtagebescherming.
Sterke punten
• Minder onderhoud als gevolg van lange termijn of levensduursmering
• Betrouwbare werking en jarenlange praktische ervaring
• Ruim toepassingsbereik zelfs met hoge belastingen
• Lage start- en bedrijfskoppels met name bij lage temperaturen zorgen voor hoge efficiëntie en energiebesparing
• Langere levensduur van de componenten door de goede slijtagebescherming
• Betrouwbare werking en jarenlange praktische ervaring
• Ruim toepassingsbereik zelfs met hoge belastingen
• Lage start- en bedrijfskoppels met name bij lage temperaturen zorgen voor hoge efficiëntie en energiebesparing
• Langere levensduur van de componenten door de goede slijtagebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.642,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8.037,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
